DAIJI INDUSTRY (Meltec) Commercial Booster Cable (Kabel Booster) BC-220 1set

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BC-220
Unit 1set
Material CCA (about 64% copper)
Length (m) 3.5
Current (A) 220
Voltage (V) 12/24
Constitution 0.45m/m 20 x 7
Cable Specification 22sq
Cable Outer Diameter (φmm) 11.8
AS ONE Part Number 65-0502-58
M Code 35013867
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DC12V/24V/500A commercial booster cable.
Booster cable

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan