Contec Relay Terminal Block for Crimping EPD-37A 1pc

Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EPD-37A
Unit 1pc
Operating Temperature Range (°C) 0~50
Rated Voltage (V) AC125 rms, DC125
Rated Current (A) 1
Compatible Cable (mm²) 1.25 (Max.) (Stranded)
Insulation Resistance (MΩ) 1000 or more
Suitable Connector DC-37S-T-NR (JAE) or equivalent
AS ONE Part Number 64-8864-16
Withstand Voltage (V/minute) AC500 60Hz
Operating Humidity Range (%RH) 10-90 (however, no condensation)
M Code 11691846
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan