CHIP QUIK inch Size Key Double-Sided S45C New Ji Compliant 6.35X6.35X32 1pc

Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6.35X6.35X32
Unit 1pc
Material S45C
Length (mm) 32
Shape Both corners
Width (mm) 6.35(-0.036~0)
Height (mm) 6.35(-0.036~0)
Standard New JIS compliant
M Code 87500893
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an inch size key that is mainly used for machines of overseas manufacturers. It is an inch-sized key that is rare for domestic sales.
Machines made overseas, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan