CEMEDINE Sliding Door Smooth Tape CHS2K 1roll

#Nomor SKU S043305094
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CHS2K
Unit 1roll
Color Wood color
Tape Width (mm) 21
Base Material Polyethylene
Tape Length (m) 7.4
Main application For smooth slide
M Code 22573653
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent wear resistance and a texture that matches the humidity of the wood. A tape that smooths the opening and closing of the threshold.
Smooths the opening and closing of the sill groove and prevents wear.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait