CC Mark (Nikkato) Alumina Ball SSA-995 SSA995-5 1bag(1kg)

#Nomor SKU S043304820
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSA995-5
Unit 1bag(1kg)
TGK Part No. 696-30-66-20
Material Alumina SSA-995
Diameter (φmm) 5
Regular Operating Temperature (°C) 1750
Hardness (HV) 1500
Chemical composition Al₂O₃=99.5%
Fracture Toughness 4
Density (g/cm³) 3.8
M Code 02964123
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent wear resistance and durability, and is suitable for various crushing and dispersing balls such as natural raw materials, alumina, substrates for electronic components, and sealing materials.
High purity grade type.
For crushing, mixing and dispersion.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait