CC Mark (Nikkato) Hb Insulation Tube for Thermocouple #011A 1case(100pcs)

#Nomor SKU S043304738
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number #011A
Unit 1case(100pcs)
TGK Part No. 696-31-31-02
Material HB
Overall Length (mm) 100
Part Number 011A
Inner Diameter (Φmm) 0.8
Outer Diameter (φmm) 1.2
Operating Temperature (°C) 1500
Chemical composition SiO₂=40, Al₂O₃=56
Socket Shape Round, single hole
M Code 02966065
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insulation tubes are for electrical insulation of thermocouple strands (plus and minus). A heat-resistant porcelain that is safe to use at high temperatures.
Less hot load softening. An HB product with excellent heat resistance and impact resistance.
For incineration pipes, protective pipes, insulating pipes, core pipes

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan