CAPTAIN Hat Size Tape 3m Roll Width 25mm CPL76 1pack

Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CPL76
Unit 1pack
Color # 2/black
Part Number GFCPL76 #2
Dimensions (WxL) (mmxm) 25x3
M Code 35155917
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The inside of the hat is trimmed for a beautiful finish. It has excellent antibacterial, deodorant, sweat-absorbing, quick-drying, and antifouling properties, and always has a refreshing feel to the skin. It is a 3m roll of a bargain pack. A 60 cm cut can take 5 hats.
- Because this is a color photo, the color may differ slightly from the actual product. - There are some differences in color depending on the dyeing lot.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan