BROADWATCH 15.5-inch Display/Advertising Digital Signage Monitor LCD-FM15 1pc

Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LCD-FM15
Unit 1pc
Included Accessories AC adapter power supply (12V/1A), stand, HDMI cable, remote control
Dimensions (mm) Approximately 360x240x30
Output Speaker (monaural)
Connector [Memory] SD (4 to 32GB)/USB~(playable)
Input Mini HDMI
Display Part 15.5 inch~TFT~LCD
Resolution (Pixel) 1280x800
Input Power (V/A) DC12/1
M Code 75079945
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible with HDMI interface, can be used as a display for display USB connection/compatible with microSD card Photo frame function (automatic playback of videos, photos, music) installed Photo frame function can be used as a monitor for store advertising Remote control stand attached
As a personal computer or other display
- Specifications are subject to change without notice.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan