BIG Stepped PP Canned Can Inner Container S-3 Type 1box(30pcs)

#Nomor SKU S043295838
Wishlist
Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box(30pcs)
Suitable For Pail can 2.5L
Material Made of PP
Capacity (L) 2.2
M Code 09887726
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The upper brim has been improved to make it easier to squeeze the brush. It fits perfectly in the press can and does not rattle, making it easy to use. The paint does not easily drip onto the outside of the press can.
- Press cans are not included.
Feature
Dimensions (Top Outer Diameter x Bottom Outer Diameter x Height H) (mm) : 195x135x140

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan