Bando Chemical Industries W800 SB Agricultural Super V-Belts SB55 1pc

#Nomor SKU S043292547
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB55
Unit 1pc
Type SB type
Belt Height (mm) 9
Belt Top Width (mm) 16.7
Effective Pitch Length (inch) 55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 39904033
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
V-belt W800 is a high-performance V-belt for agricultural machinery that has excellent heat resistance, bending resistance, and impact resistance, and is capable of high-load transmission.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait