BAL OHASHI Jack Adapter No.1350 1pc

Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number No.1350
Unit 1pc
Included Accessories Snap pin
Material Polyamide
Height (mm) (Adapter part) 37
Groove Width (mm) 13
Groove Depth (mm) 22
Dimensions (Diameter x Length) (mm) 60x54
M Code 10957922
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 09 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A thin, wide groove type adapter that fits the jack point of the side step. Prevents bending and slipping of jack points.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan