ASTAGE (I.BEAM) Bucket with Lid #5 Natural 1pc

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number #5 Natural
Unit 1pc
Material Polyethylene
Capacity (L) 5
Outer Dimensions (WxDxH) (mm) About 230x230x218
Inner Dimensions (Diameter x Height H) (mm) 187 (bottom 140)x209
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 52909027
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is a lid stopper, so you don't have to worry about the removed lid being blown away by the wind.
Since the handle part has a hook holder, you can stop the hose when washing the car, or you can hang a scoop for fishing.
The bottom of the bucket has a curved shape, so you can use a scoop to scoop up the pieces.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan