Asahi Diamond Industrial Silver II Dry Type Engine 12 inches 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12 inches
Unit 1pc
Hole Diameter (φmm) 30.5
Suitable Material Concrete, mortar, U-shaped groove
Tip Thickness (mm) 2.8
Outer Diameter (mm) 302
M Code 01468924
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 04 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Economy type for engine cutters that pursues cost performance to the utmost limit
Concrete, asphalt, mortar, U-shaped groove

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan