AS ONE PP Band for Packing 61-322-14-4 1set

#Nomor SKU S043286126
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 61-322-14-4
Unit 1set
Set Contents PP band 50m roll x 1 Stopper x 25
Type Packing set small
Width (mm) 15
Color Yellow
Length (m) 50
AS ONE Part Number 61-7329-65
Material Made of polypropylene
M Code 74306426
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan