AS ONE Clean Stick Aspure AP070FCT 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S043284917
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP070FCT
Unit 1bag(100pcs)
Material Head/PU (polyurethane), handle/PP (polypropylene)
Dimensions (mm) (Head) 3.5x11
Overall Length (mm) 70
AS ONE Part Number 1-2293-06
M Code 75356355
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A clean room swab that is dust-free packed in a clean room.
The head part has low dust generation and is welded.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan