ARTEC AT Transparent Mouthguard 10 Piece 51321 1set(10pcs)

#Nomor SKU S043283941
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 51321
Unit 1set(10pcs)
Set Contents 10 pieces
Material PET
Dimensions (mm) About 110x155
AS ONE Part Number 64-8310-52
M Code 63670776
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The facial expression is clearly visible, making it ideal for hospitality! The durable and hard-to-break material can be disinfected and used repeatedly.
You can freely adjust the length of the elastic cord. Lightweight and safe with a thickness of 1 mm. Made of highly transparent PET. Hygienic with individual packaging.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan