ARS Craft Gardening Saw P-18 1pc

#Nomor SKU S043280636
Wishlist
Rp619.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-18
Unit 1pc
TRUSCO Number 215-4463
Overall Length (mm) Insertion: 235, Use: 407
Cell Spacing (mm) 6
Blade Length (mm) 180
Band Width (mm) 1.2
Replacement Blades P-18-1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 10228687
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ars' standard folding saw that can be used for a wide range of purposes, including crafts and gardening! In addition to being used for crafts, this is a gardening type that can also cut green wood. Can be used extensively.
Working wood, cutting raw wood, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan