ARAO Cappica D19-25 (with seal) 1box(100pcs)

#Nomor SKU S043276097
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D19-25 (with seal)
Unit 1box(100pcs)
Suitable For D19 to D25 (Φ48.6 single tube combined use)
Color Yellow
Type With seal
M Code 04538765
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for both single tube and D19 to D25, and has a reflective seal at the tip that stands out even at night.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan