Arakawa Sangyo German Brush Horsehair 1pc

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Bristle Length (mm) 20
Material (Bristle) Horsehair
Dimensions (LxW) (mm) 160x45
AS ONE Part Number 64-6315-44
M Code 35083099
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A medium-sized brush that uses 100% high-grade horsehair and is easy to polish.
The pattern is made from high-grade beech wood with a natural white wood finish and branded.
Since the hair is soft, it can be used for various purposes such as removing dust and applying cream.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan