Aion Handy Mop for Inner Window and Dashboard 914-ST 1pc

#Nomor SKU S043268122
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 914-ST
Unit 1pc
TRUSCO Number 115-7242
Length (mm) 405
Width (mm) 230
Sheet Size (mm) 405x230
M Code 39221377
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A handy mop that can easily clean hard-to-reach places such as the windshield and the back of the dashboard with a telescopic handle and a mop head that rotates 360°. The compact design makes it easy to store.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan