ACE Anti-Collision Marker 216-160 1set(2pcs)

#Nomor SKU S043264193
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 216-160
Unit 1set(2pcs)
Material SUS304
Thickness (mm) 1.5(2.4)
Size (mm) Φ30x1.5(2.4)
Finish Hairline
M Code 19535687
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is a tape with a back cushion, it can be attached as it is.
It is used as a mark to prevent collision with glass.
- Wipe off any dust or dirt before applying.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan