Sun Diamond Scoop with Spatula (Sendok Spatel) #0523024 1pc

Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number #0523024
Unit 1pc
TGK Part No. 419-50-42-05
Material SUS430
Length (mm) 55 (spoon)
Overall Length (mm) 240
Wall Thickness (mm) 2.5, (spatula) 0.8
Maximum Width (mm) (Spoon) 32
Spatula Length (mm) 55
Spatula Width (mm) 18
M Code 02910941
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan