KOFU Single Wall Regular Thickness 3mm 25x20x15cm 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S043252626
Wishlist
Rp389.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(100pcs)
External Dimensions (cm) 25.3x20.3x15.7
Internal Dimensions (cm) 25x20x15
Type of Material Single Wall Regular Strength
Thickness (mm) 3
Product Volume (cm) 45.6x36x0.7
Berat (Kg) 17.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kardus Direkatkan Dengan Lem
- Kardus Dikirim Dalam Bentuk Lembaran

Spesifikasi Kekuatan Bahan Kardus Regular Strength ( Single Wall ):
- Regular Strength : Direkomendasikan Untuk Pengiriman Hingga 11 Kg

Spesifikasi Kekuatan Beban Kardus Berdasarkan Bahan (Single Wall)
Regular Strength Single Wall :
Handcarry / Dibawa sendiri - 16 KG
Logistik / Jasa Pengiriman - 11 Kg
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan