MILLER ELECTRIC Welding Cable Connectors (Konektor Kabel Las) 42466 2 AWG to 1/0 AWG Male Terminal Adapter 1unit

#Nomor SKU S043237814
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 42466
Unit 1unit
UNSPSC 23171511
Insulated Yes
Compatible with Product Type Dynasty 300 DX; Dynasty 300 SD; Maxstar 200; Maxstar 300; XMT 304 CC TIG Welders
Connector Type Cam-Lok-to-Dinse Adapter
Compatible Cable Gauge (Maximum) 1/0 AWG
Compatible Cable Gauge (Minimum) 2 AWG
Connector Gender Male
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These welding connector adapters feature a female Cam-Lok socket and a male Dinse plug, allowing a user to interchange equipment without requiring permanent connector changes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan