MILLER ELECTRIC Stick Welders 907770 CST 282 DC Tweco-Style SMAW GTAW Power Source Only 1unit

Rp179.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907770
Unit 1unit
UNSPSC 23171508
Includes 6ft Power Cable
Overall Height (inch) 13.5
Overall Width (inch) 8
Process Stick Welding (SMAW); TIG Welding (GTAW)
Overall Depth (inch) 18.5
Phase Single-/Three-Phase
Input Voltage (V) 208; 220/230/240; 380/400/440; 460/480; 575
Plug Type Bare Leads
Power Cord Length (ft) 6
Input Frequency (Hz) 50/60
Cable Connection Type Tweco-Style
Maximum Amperage (Stick) (A) 280
Maximum Amperage (TIG) (A) 280
Minimum Amperage (Stick) (A) 5
Minimum Amperage (TIG) (A) 5
Open Circuit Voltage (V) 103 DC
polarity DC
Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) 150 @ 26V, 100% (1-Phase) 200 @ 28V, 100% (3-Phase) 200 @ 28V, 50% (1-Phase) 280 @ 31.2V, 35% (3-Phase)
Rated Output @ Duty Cycle (TIG) (A) 150 @ 16V, 100% (1-Phase) 200 @ 18V, 100% (3-Phase) 200 @ 18V, 50% (1-Phase) 280 @ 21.2V, 35% (3-Phase)
Remote Connection Type 14-Pin (Miller)
TIG Arc Start Feature Lift Arc Start
Welder Series CST 282
Welding Power Source Type CC
Berat (Kg) 17.2
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Miller CST comes with a power source and integrated carrying handle for portability.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Effective Input Current :
12 A @ 440V AC (Three-Phase); 12.7 A @ 460V AC (Three-Phase); 13.5 A @ 400V AC (Three-Phase); 17.5 A @ 460V AC (Three-Phase); 18 A @ 440V AC (Three-Phase); 19.8 A @ 400V AC (Three-Phase); 22.8 A @ 230V AC (Three-Phase); 23.5 A @ 208V AC (Three-Phase); 34 A @ 230V AC (Three-Phase); 36 A @ 208V AC (Three-Phase)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan