VESTIL Speed Bump & Rumble Strip (Polisi Tidur) SB108 Plastic 106inch Lg 10inch Wd 2inch Ht 106 L Bright Plstc Yellow 1unit

Rp9.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SB108
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Height (inch) 2
Width (inch) 10
Includes Concrete Mounting Hardware
Color Yellow
Material Plastic
Length (inch) 106
Installation Method Bolts
Cable Channel Height (inch) 1
Cable Channel Width (inch) 3/4
Number of Installation Holes 5
Berat (Kg) 22.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Speed bumps slow traffic in parking lots, alleys, and on roadways where speeding is a hazard.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan