MARKAL Removable Industrial Ink Markers 96303 Water Chisel Tip Shape Chisel 1/16inch Tip Wd J7229 Fine Green 1unit

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 96303
Unit 1unit
UNSPSC 44121708
Product Type Ink Marker
Color Green
Features Marks Will Not Leave Residue Once Removed; towel
Housing Material Plastic
Tip Size Fine
Tip Shape Chisel
Cap Style Clip
Compatible Surfaces Aluminium, Glass, Metal, Plastic
Dry Erase Yes
Housing Attachment Style Clip
Marking Tool Base Material Ink
Pigment Permanence Removable
Removal Method Water
Tip Width (inch) 1/16
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water-removable ink markers create temporary markings that can be removed easily with water. These markings do not leave residue on most non-porous surfaces once they are removed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan