pig Leak Diverter (Panel Penampung Bocor) TLS367 4 ftx2 ft Clips Diverter Mounting Drop-Ceiling Diversion System 8 Lb . 1unit

#Nomor SKU S043186860
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TLS367
Unit 1unit
UNSPSC 47131905
Shape Rectangle
Components Included (1 Hose), (6) Clips, (1) Leak Diverter
Thread Type GHT
Connection (inch) 3/4 GHT Female
Thread Size (inch) 3/4
Diverter Color White
Diverter Material Polyethylene
Drainage Rate (gpm) 0.2
Leak Diverter Application Ceiling
Leak Diverter Mounting Style Clips
Hose Length Included (ft) 25
Number of Leak Diverters Included 1
Leak Diverter Dimensions (ft) 4x2
Leak Diverter Length (ft) 4
Leak Diverter Width (ft) 2
Number of Clips Included 6
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These ceiling leak diverter tiles replace damaged tiles and are used to maintain a professional appearance. They channel liquids away from ceilings with a hose and protect people and equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan