SPEAKMAN Fixed Shower Head (Kepala Pancuran Dinding) S3010E2 Neo S-3010 Polished Chrome Finish 2gpm Showerhead Flow Rate Shower Head Flat Circle 2.0 Gpm 1unit

Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S3010E2
Unit 1unit
UNSPSC 40141703
Standards CEC; CSA B125.1; EPA WaterSense; ASME A112.18.1
Includes Thread Seal Tape
Features Spray Adjusting Anystream, Corrosion-Resistant Finish
ADA Compliance No
Connection Type NPTF
CEC Compliant Non CEC Compliant
Ligature Resistant No
Compatible Grainger Part Number 490Z63
Compatible Mfr. Model Number S-3010-E175
Connection Size (inch) 1/2
Includes Handle No
Includes Valve No
Includes Trim Plate No
Trim Finish Polished Chrome
Includes Tub Spout No
Showerhead Function Multi
Includes Fixed Showerhead Yes
Includes Handheld Showerhead No
Showerhead Spray Pattern Combo
Showerhead Type Wall Mounted
Face Shape Circle
Shower Head Material Brass, Plastic
Fixed Showerhead Flow Rate (gpm) 2
Plumbing Brand Speakman
Fixed Showerhead Width (inch) 6
Fixed Showerhead Thickness (inch) 3-1/8
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-function fixed showerheads are typically smaller (less than 5"-dia.) in size and include a multi-function spray face or nozzle that allows users to change water spray patterns ranging from a concentrated massage setting to a gentle wide spray setting. A pivot mechanism helps adjust the spray direction. Also known as wall-mount showerheads, these fixed showerheads are installed in many bathrooms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan