LYLE Fire Sprinkler Signs LCU10077RD10x7 Reflective Sheeting Adhesive Sign 7x10inch Nominal Size 7In X 10In 1unit

#Nomor SKU S043163335
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LCU10077RD10x7
Unit 1unit
UNSPSC 55121704
Height (inch) 7
Width (inch) 10
Thickness (inch) 0.004
Sign Material Reflective Sheeting
Protective Coating Clear Film Laminate
Sign Legend Style Text
UV Resistant Yes
Retroreflective Grade Engineer Grade
Number of Printed Sides 1
Sign Header No Header
Printed Language English
ADA Compliant No
Sign Legend Sprinkler Main Shut-Off Valve
Sign Shape Vertical Rectangle
State Specific Sign No
Sign Mounting Style Adhesive
Material Properties Flexible
Depth (inch) 1/25
Metal Detectable No
Package Quantity 1
Glow In The Dark No
Corrosion Resistant No
Write on Surface No
ANSI 969 Compliant No
Graffiti Resistant Yes
Anti-Slip Surface No
Mirror Print No
Sign Mounting Location Wall
Abrasion Resistant No
Sign Legend Background Color White
Maximum Viewing Distance Favorable Conditions (ft) 20
Maximum Viewing Distance Unfavorable Conditions (ft) 5
Mounting Pattern No Mounting Holes
Outdoor Life Expectancy (year) 1 to 2
Minimum Application Temperature (°F) 65
Adhesive Style Permanent
Adhesive Type Acrylic
Chemical Resistant No
Includes Mounting Hardware No
Sign Subject Matter Water and Pool Hazard
Sign Topic Shut Off
Service Temperature Range (°F) -40 to 130
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan