Petzl Peralatan Penyelamatan Jatuh & Penurunan (Alat Penahan Jatuh) K090AA00 PETZLFall Rescue & Descent Equipment Jag Rescue Kit 30m 1unit

#Nomor SKU S043161805
Wishlist
Rp36.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K090AA00
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dynamic rescue systems connect to a worker's harness and safely lower a worker to a landing point in the event of a fall. The system has a wheel that is turned to raise or lower a fallen worker. A drill can be used to turn the wheel to make it easier to raise workers. The system can be used for self- and assisted-evacuation.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Petzl JAG RESCUE KIT 30m
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan