SPEAKMAN Eyewash Stations SEF1800CA8LF Std Eyes Coverage Faucet 1.5 Gpm Widespread 8 1unit

Rp60.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SEF1800CA8LF
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Height (inch) 8
Mount Type Faucet
Maximum Flow Rate (GPM) 1.5
Mounting Style Standard
Bowl Style No Bowl
Coverage Eyes
Environment General Purpose
Hazardous Location Rating Not Rated
Installation Type Plumbed
Berat (Kg) 4.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Counter-mount eyewash stations (sometimes called deck mount) mount over an existing sink so they take up less space than units that require a dedicated bowl. They connect to an under-counter water supply line and have a single activation handle that stays on until turned off. They're often used in labs and medical facilities.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan