RAE Expectant Mothers Parking Stencils STL11655639 Expecting Mom Symbol 102inch Overall Wd Pavement 60 H 102 W 0.063 Thick 1unit

#Nomor SKU S043157303
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STL11655639
Unit 1unit
UNSPSC 44111801
Thickness (inch) 0.0625
Includes Expecting Mom Symbol
Color White
Material Low Density Polyethylene (LDPE)
Number of Pieces 1
DUTY Light
Reusable Yes
Interlocking No
Self-Adhesive No
Stencil Application Parking Lot
Stencil Type Symbol
Stencil Character Expecting Mom Symbol
Message or Symbol Size (WxH) (inch) 94x56
Message or Symbol Height (inch) 56
Message or Symbol Width (inch) 94
Overall Size (WxH) (inch) 102x64
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan