SPEAKMAN Dual-Lever-Handle Single-Hole Deck-Mount Laboratory Faucets SC7122E Commander Chrome Finish Gooseneck 1unit

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC7122E
Unit 1unit
UNSPSC 40141702
Standards ASME A112.18.1/CSA B125.1; NSF 61
ADA Compliance Yes
Flow Rate (gpm) 0.5
Faucet Body Material Brass
Faucet Finish Chrome
Flow Outlet Type - Faucet Laminar
Faucet Activation Manual
Mounting Type - Faucet Deck
Faucet Type Laboratory Faucet
Vandal Resistant Features Vandal Resistant Handles
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gooseneck-spout faucets have a tall spout shape that extends high above the counter and curves to point straight down into the sink. The tallest spout shape available, gooseneck spouts provide the most distance between the spout and the counter, making them ideal for filling tall vessels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan