WATTS REGULATOR Double Check Backflow Preventers 1LF007M1QTPRESS LF007 Copper Silicon Alloy Press 1inch Size Valve Assembly 1 In 1unit

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1LF007M1QTPRESS
Unit 1unit
UNSPSC 40141622
Height (inch) 6-3/4
Width (inch) 10
Product Type Double Check Valve Assembly
Features Lead Free
Length (inch) 16-3/4
Body Material Copper Silicon Alloy
Size (inch) 1
Temperature Range (°F) 33 to 180
Connection Press
Compliance ASSE; CSA
Maximum Pressure (psi) 175
Maximum Temperature (°F) 180
Valve Model Feature Press InletxPress Outlet; Quarter-Turn Ball Valve
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan