SCS Antistatic Accessories 732 Replacement Remote Input Jack 1unit

#Nomor SKU S043132478
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 732
Unit 1unit
UNSPSC 46182107
Package Quantity 1
Features 6ft (1.8cm) long cord provides two phone jacks - one for the primary worker and one for use by visitors to the work area. The 732 features a quick connect/disconnect system.
Accessory Type Replacement Remote Input Jack
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan