RAE Airport Stencils STL108F108CO Comma 48inch Overall Wd 120inch Overall Ht 0.13inch Thick 0.13inch Pavement 23 In 1unit

#Nomor SKU S043130856
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STL108F108CO
Unit 1unit
UNSPSC 44111801
Thickness (inch) 0.13
Standards AC 150/5340-1K; Airport Runway and Taxiway Markings; FAA
Product Type Individual Stencils
Includes Comma
Color Clear
Overall Height (inch) 120
Overall Width (inch) 48
Number of Pieces 1
DUTY Heavy
Reusable Yes
Interlocking No
Self-Adhesive No
Stencil Application Airport
FAA AC 150/5340-1K Compliant Yes
Character Comma
Character Size (WxH) (inch) 7x23
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These stencils create markings that designate taxiways, runways, and other critical airport traffic routes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan