RAE Airport Stencils

Sebelum PPN:
Rp8.099.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ColorClear
UNSPSC44111801
StandardsAC 150/5340-1K; Airport Runway and Taxiway Markings; FAA
Product TypeIndividual Stencils
Thickness (inch)0.13
DUTYHeavy
FAA AC 150/5340-1K CompliantYes
InterlockingNo
Number of Pieces1
Overall Width (inch)48
ReusableYes
Self-AdhesiveNo
Stencil ApplicationAirport

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These stencils create markings that designate taxiways, runways, and other critical airport traffic routes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan