RAE Accessibility Parking Stencils STL11631501 Icon (Handicap) 23inch Overall Ht 20inch Overall Wd 0.06inch Thick Pavement 23 H 20 W 0.063 1unit

#Nomor SKU S043124381
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STL11631501
Unit 1unit
UNSPSC 44111801
Thickness (inch) 0.06
Product Type Individual Stencil
Includes Accessible Icon (Handicap)
Color White
Material Low Density Polyethylene (LDPE)
Overall Height (inch) 23
Overall Width (inch) 20
Number of Pieces 1
DUTY Light
Reusable Yes
Interlocking No
Self-Adhesive No
Stencil Application Parking Lot
Stencil Type Symbol
Stencil Character Accessible Icon (Handicap)
FAA AC 150/5340-1K Compliant No
Character Type Symbol
Message or Symbol Size (WxH) (inch) 12x15
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan