BELDEN Universal Joint Boot UJ1250BOOT 1250 Coupling Size, 1 1/4inch Boot Inside Diameter 1kit

#Nomor SKU S043104628
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UJ1250BOOT
Unit 1kit
UNSPSC 25173810
Boot Inside Diameter (inch) 1.25
Boot Outside Diameter (inch) 1.8125
Boot Type Upper
Coupling Size 1250
Material Nitrile
Maximum Operating Temperature (°F) 250
Maximum Speed (rpm) 6000
Number of Bellows Triple
Overall Length (inch) 2.07
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 July 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal joint boots prevent dirt and debris from contaminating universal joint components. They encapsulate a well-lubricated joint, maintaining optimal performance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan