ANVIL Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fitting 0300041001 Cast Iron, 1 1/4x3/4x1 1/4inch Fitting Pipe Size Reducing Tee 1/4 X 3/4 In Fnpt 1unit

Rp569.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0300041001
Unit 1unit
UNSPSC 40142319
Basic Fitting Shape Tee
Fitting Side A Type NPT
Fitting Side B Gender Female
Fitting Side B Type NPT
Pipe Fitting Material Cast Iron
Specific Fitting Shape Reducing Tee
Class Class 125
Color Black
Fitting Side A Gender Female
Fitting Side A Nominal Pipe Size (inch) 1.25
Fitting Side B Nominal Pipe Size (inch) 3/4
For Pipe Schedule 40
Includes Pre-Applied Thread Sealant No
Application Air; Natural Gas; Non-Potable Water; Oil; Steam
Manufacturer Part Number 300041001
Maximum Operating Pressure at 150°F (psi) 175
Fitting Side C Gender Female
Fitting Side C Type NPT
Fitting Side C Nominal Pipe Size (inch) 1.25
Standards ASME B1.20.1ASME B16.4ASTM A126ASTM A153FM ApprovedUL Listed
Includes Seal No
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 125 threaded fittings connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan