ANVIL Threaded Uncoated Black Steel & Iron Pipe Fitting (Sambungan Pipa)

Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp7.499.900
Spesifikasi
ColorBlack
ApplicationAir; Natural Gas; Non-Potable Water; Oil; Steam
ClassClass 125
Pipe Fitting MaterialCast Iron
Fitting Side A TypeNPT
Fitting Side A GenderFemale
Fitting Side B GenderFemale
Fitting Side B TypeNPT
For Pipe Schedule40
Includes Pre-Applied Thread SealantNo
Includes SealNo
Maximum Operating Pressure at 150°F (psi)175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 125 threaded fittings connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan