ASCO General Purpose Solenoid Valve 8210G207-24VDC 2-Way, Normally Closed 1/2 2Way N/C 5/175 24Vdc 1unit

#Nomor SKU S043045174
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8210G207-24VDC
Unit 1unit
UNSPSC 31160000
Body Material Brass
Nominal Pipe Size (inch) 1/2
Valve Ways 2-Way
For Media Air; Corrosives; Inert Gases; Liquids
Orifice Diameter (inch) 5/8
Valve Configuration Normally Closed
Operation Type Direct Acting
Coil Enclosure Explosion Proof; Watertight
Seal Material NBR
Valve Positions 2-Position
Maximum Fluid Temperature (°F) 180
Maximum Ambient Temperature (°F) 125
Minimum Ambient Temperature (°F) 32
Application Air Compressors; Car Wash Equipment; Industrial Water Control; Laundry Equipment; Pumps
Min. Operating Pressure Differential (psi) 0 (Zero)
Standards CSA; NSF/ANSI 372; SDWA; UL Listed
Manufacturer Part Number 8210G207-24VDC
Voltage (V) 120; 240; 24; 480
Minimum Fluid Temperature (°F) 0 (Zero)
Inlet Connection Type NPTF
Outlet Connection Type NPTF
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan