AMTC VALVE Automatic Flush Valve HSM801CT12 Hybridflush, 1.28gpf Gallons per Flush Exposed Top Spud 1unit

Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HSM801CT12
Unit 1unit
UNSPSC 40141609
Basic Power Source Battery
Battery Life @4000 Flushes/Month (year) 3
Finish Chrome
Fixture Connection Top Spud
Flush Mode Single Flush
Gallons per Flush (gpf) 1.28
Includes (4) Batteries; BRV; Diaphragm; Electronic Module; Hex Wrench; Installation Wrench; Locking Ring; Optional Push Button; Sensor Window; Top Cover
Inlet Size (inch) 1 (IPS)
Pressure Range (psi) 15 to 100
Rough-In (inch) 11 1/2
Sensor Range (inch) 18 to 24
Spud Coupling (inch) 1 1/2
Standards ADA Compliant; ASME A112.1035-2015; ASSE 1037-2015; CSA B125.37-15
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan