KOHLER Toilet Tankless (Kloset Duduk) K43230 Kohler Kingston(R), 1.28/1.6 Gallons per Flush, Bowl Elongated Wall Valve 1unit

#Nomor SKU S043006359
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K43230
Unit 1unit
ADA Compliance No
Antimicrobial No
Brand and Series Kohler Kingston(R)
Collection Kingston(TM)
Color White
Color Family Whites
Country of Origin Mexico (subject to change)
Flushing Method Flush Valve
Gallons per Flush 1.28; 1.6
Includes Flush Valve Cover No
Rim Height (inch) 15
Spud Connection Size (inch) 1-1/2
Spud Location Back
Stain Resistant No
Standards ASME A112.19.2/CSA B45.1
Trapway Dia. (inch) 2-1/8
UNSPSC 30181511
Water Surface Area (inch) 11-3/4x10
Weight Capacity (lbs) 300
Berat (Kg) 25.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These wall-mount tankless toilet bowls connect to a wall waste line and have a back spud to work with a concealed flush valve to prevent tampering. They fasten and provide a streamlined look and full access to the floor and underside of the bowl for cleaning. These bowls have a back outlet for the waste line and a back spud for connecting to a flush valve (flushometer). They typically use a flushometer that's installed behind a removable panel or a wall where there's access for maintaining the flushometer.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Valve Toilet Bowl
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan