LINCOLN ELECTRIC Stick Welder K48681 Invertec V275-S, DC 1unit

#Nomor SKU S043005314
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K48681
Unit 1unit
Country of Origin USA (subject to change)
Includes Power Source Only
Input Frequency (Hz) 50
Input Voltage (VAC) 208, 230, 380, 415, 460, 575
Manufacturer Part Number K4868-1
Maximum Amperage (Stick) (A) 250
Maximum Amperage (TIG) (A) 250
Minimum Amperage (Stick) (A) 5
Minimum Amperage (TIG) (A) 5
Overall Width (inch) 9
Phase Three-Phase
Plug Type Bare Leads
polarity DC
Power Cord Length (ft) 10
Process Stick Welding (SMAW); TIG Welding (GTAW); Air Carbon Arc Cutting and Gouging (CAC-A)
Rated Output @ Duty Cycle (Stick) (A) 200 @28V, 100%; 250 @30 V, 35%
Rated Output @ Duty Cycle (TIG) (A) 275 @31 V, 35%
UNSPSC 23171508
Weight (lbs) 54.5
Welder Series Invertec V275-S
Effective Input Current (A) 25/15/15/14/13 (Three-Phase); 32/20/19/18/17 (Three-Phase); 48/32/30/29/27 (Three-Phase); 63/42/40/38/36 (Three-Phase)
Overall Depth (inch) 20.25
Overall Height (inch) 13.6
Welding Power Source Type CC
Berat (Kg) 24.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Lincoln Invertec stick package comes with a power source and includes a stick electrode holder with cable, a work cable with clamp, and a shoulder strap for portability. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the stick package.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait