ESAB Plasma Torch Start Cartridge & Swirl Ring 92240 For Tweco Non Core Plasma Torch, Gas Distributor 1unit

#Nomor SKU S042990062
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 92240
Unit 1unit
Compatible with Brand Tweco
Country of Origin USA (subject to change)
For Plasma Torch Model Ultima 150
For Plasma Torch Series 3A Torch Series
Manufacturer Part Number 9-2240
Maximum Amperage (A) 300
Process Plasma Cutting
UNSPSC 23171511
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These start cartridges are compatible with specific series of Thermal Dynamics plasma torches. Also known as swirl rings, they swirl the plasma gas around the electrode, which helps narrow the plasma stream and minimize beveling on the edge of the cut.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan