KIDDE Fire Alarm System Component K270DOC Single Action, Red, Pull Station 2-1/2 D 1unit
Rp4.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K270DOC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Country of Origin | China (subject to change) |
| Depth (inch) | 2-1/2 |
| Finish | Red |
| For use with | 24V DC/125V AC Conventional Fire Alarm Systems |
| Height (inch) | 4-1/2 |
| Humidity Range (% RH) | 95 |
| Length (inch) | 3-1/4 |
| Mounting | Surface or Flush |
| Package Quantity | 1 |
| Product Type | Fire Alarm Pull Station |
| Standards | CSFM; UL |
| Type | Single Action |
| UNSPSC | 46191505 |
| Tube Length (ft) | 1 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan