KIDDE Fire Alarm System Component K270DPO Single Action, Red, Pull Station 2-1/2 D 1unit

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K270DPO
Unit 1unit
Country of Origin China (subject to change)
Depth (inch) 2-1/2
Finish Red
For use with 24V DC/125V AC Conventional Fire Alarm Systems
Height (inch) 4-1/2
Humidity Range (% RH) 95
Length (inch) 3-1/4
Mounting Surface or Flush
Package Quantity 1
Product Type Fire Alarm Pull Station
Standards CSFM; UL
Type Single Action
UNSPSC 46191505
Tube Length (ft) 1
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 July 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait