DAYTON Drum Pump Fittings, Adapter & Hardware 5UWG0 Polypropylene, BSP, Bung 2 1unit
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5UWG0 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Adapter Connection Type | BSP |
| Adapter Material | Polypropylene |
| Bung Connection Dia. (inch) | 2 |
| Country of Origin | India (subject to change) |
| for Container Size (gal) | 55 |
| For Container Type | Drum |
| Manufacturer Part Number | 5UWG0 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 120 |
| UNSPSC | 40151529 |
| Wetted Materials | Polypropylene |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 July 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Bung adapters are connectors that allow drum pumps to mount securely to the opening of a container. They thread into the coarse threading typically found on container openings to provide standard threads for attaching a drum pump or drum pump tube. Also called a barrel bung adapter or drum adapter fitting, these adapters are commonly required to make a connection between a pump and a container.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan